Sklopni ormar I RITTAL 1000mm 1000mm 300mm čelik sa montažnom pločom 2vrata IP55 siva RAL 7035 [1110000 - AX 1110.000]
ŠIFRA 2783628
EAN 4028177813212
RITTAL
1110000 - AX 1110.000
AX KOMPAKTNO OHIŠJE 1000X1000X300 MM, Jeklena pločevina, RAL 7035, IP 55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 1000
- Širina (mm): 1000
- Dubina (mm): 300
- Materijal: Jeklo
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.