Sklopni ormar I RITTAL 1200mm 1000mm 300mm Inoks AISI 316L sa montažnom pločom 2vrata IP55 [1019500 - AE 1019.500]
ŠIFRA 2762608
EAN 4028177421394
RITTAL
1019500 - AE 1019.500
AE kompaktno ohišje iz nerjavne pločevine 1.4404 (AISI 316L), IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 1200
- Širina (mm): 1000
- Dubina (mm): 300
- Materijal: Nerjaveče jeklo
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.