Sklopni ormar I RITTAL 1200mm 800mm 500mm ALU bez montažne ploče bez mont. ploče 1vrata IP55 siva RAL 7035 [9783610 - CS 9783.610]
ŠIFRA 2807099
EAN 4028177569171
RITTAL
9783610 - CS 9783.610
Zunanje ohišje Rittal new basic iz aluminija AlMg3, z UV odpornim prašnima barvanjem, RAL7035 barve.
Dimenzije omare (ŠxVxG) so 800x1200x500mm +100mm podstavek in streha, IP55, IK09 zaščita, enojna vrata
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 1200
- Širina (mm): 800
- Dubina (mm): 500
- Materijal: Aluminij
- S montažnom pločicom: brez montažne plošče
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.