Sklopni ormar I RITTAL 1800mm 400mm 600mm metal sa montažnom pločom bez mont. ploče 1vrata IP55 siva RAL 7035 [8486510 - TS 8486.510]
ŠIFRA 2744126
EAN 4028177357259
RITTAL
8486510 - TS 8486.510
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 1800
- Širina (mm): 400
- Dubina (mm): 600
- Materijal: kovinski
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.