Sklopni ormar I RITTAL 2000mm 400mm 600mm metal sa montažnom pločom 1vrata IP55 siva RAL 7035 [8406000 - VX 8406.000]
ŠIFRA 2782995
EAN 4028177919297
RITTAL
8406000 - VX 8406.000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 2000
- Širina (mm): 400
- Dubina (mm): 600
- Materijal: kovinski
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.