Sklopni ormar I RITTAL 380mm 600mm 210mm čelik sa montažnom pločom 1vrata IP66 siva RAL 7035 [1039000 - AX 1039.000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 380
- Širina (mm): 600
- Dubina (mm): 210
- Materijal: Jeklo
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.