Sklopni ormar I RITTAL 400mm 300mm 210mm čelik sa montažnom pločom 1vrata IP66 siva RAL 7035 [1034000 - AX 1034.000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 400
- Širina (mm): 300
- Dubina (mm): 210
- Materijal: Jeklo
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.