Sklopni ormar I RITTAL PS 1800mm 1200mm 400mm metal sa montažnom pločom 2vrata IP66 siva RAL 7035 [8284500 - TS 8284.500]
ŠIFRA 1221367
EAN 4028177250925
RITTAL
8284500 - TS 8284.500
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 1800
- Širina (mm): 1200
- Dubina (mm): 400
- Materijal: kovinski
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.