Sklopni ormar I RITTAL PS 1800mm 800mm 400mm metal sa montažnom pločom 1vrata IP55 siva RAL 7035 [5831600 - SE 5831.600]
ŠIFRA 2795808
EAN 4028177959125
RITTAL
5831600 - SE 5831.600
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 1800
- Širina (mm): 800
- Dubina (mm): 400
- Materijal: kovinski
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.