Sklopni ormar I RITTAL PS sastavljive 1800mm 800mm 400mm čelik sa montažnom pločom 1vrata IP55 siva RAL 7035 [8884500 - TS 8884.500]
ŠIFRA 2605818
EAN 4028177251090
RITTAL
8884500 - TS 8884.500
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 1800
- Širina (mm): 800
- Dubina (mm): 400
- Materijal: Jeklo
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.