Sklopni ormar I RITTAL PS sastavljive 2200mm 800mm 600mm čelik sa montažnom pločom 1vrata IP55 siva RAL 7035 [8826500 - TS 8826.500]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 2200
- Širina (mm): 800
- Dubina (mm): 600
- Materijal: Jeklo
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.