Sklopni ormar I RITTAL Zid E-Boxa 300mm 380mm 155mm metal sa montažnom pločom 1vrata IP66 siva RAL 7035 [1576000 - KX 1576.000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 300
- Širina (mm): 380
- Dubina (mm): 155
- Materijal: kovinski
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.