Sklopni ormar I RITTAL zidna 1600mm 1200mm 500mm metal sa montažnom pločom 2vrata IP66 siva RAL 7035 [8265500 - TS 8265.500]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 1600
- Širina (mm): 1200
- Dubina (mm): 500
- Materijal: kovinski
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.