Vrata za ormar I RITTAL 2000mm 800mm metal ostalo za omaro 2000x800 1 krilo [5050067 - TS 5050.067 za omaro]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 2000
- Širina (mm): 800
- Materijal: Metalno
- Izvedba: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.