Kućni ormar DIDO Površinska montaža BIJ /PROZ 1vrst 18M 236mm 396mm 112mm IP40 [001101002 - ECT18PT]
- Linija proizvoda: DIDO
- Način montaže: Površinska montaža
- Boja: bijela
- Broj redaka (vrst): 1
- Širina u modularnim razmacima: 18
- Širina (mm): 236
- Visina (mm): 396
- Dubina (mm): 112
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.