Kućni ormar DIDO Površinska montaža BIJ/BIJ 1vrst 8M 215mm 168mm 94mm IP40 [001101005 - ECT8PO]
- Linija proizvoda: DIDO
- Način montaže: Površinska montaža
- Boja: bjela/bjela
- Broj redaka (vrst): 1
- Širina u modularnim razmacima: 8
- Širina (mm): 215
- Visina (mm): 168
- Dubina (mm): 94
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.