Kućni ormar GEWISS 40CD Podžbukno BIJ 2vrst 18M / 36M 465mm 505mm 85mm IP40 s prozirnim poklopc. [GW40609]
- Linija proizvoda: GEWISS 40CD
- Način montaže: Podžbukno
- Boja: bijela
- Broj redaka (vrst): 2
- Širina u modularnim razmacima: 18M / 36
- Širina (mm): 465
- Visina (mm): 505
- Dubina (mm): 85
- Vrsta zaštite (IP): IP40
- S prozirnim poklopcem: prozorni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.