Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža BIJ / proz. 2vrst 12M / 24M 350mm 280mm 100mm IP40 S SPONKO [GW40047BS]

ŠIFRA 2780379 EAN 8011564896710 GEWISS GW40047BS
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo bele barve s prozornimi vrati, 2vrsti širine 12M (skupno 24M), dimenzij 350mm x 280mm x 100mm, zaščite IP40 S PRILOŽENO N/PE SPONKO
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Površinska montaža
  • Boja: bijela
  • Broj redaka (vrst): 2
  • Širina u modularnim razmacima: 12M / 24
  • Širina (mm): 350
  • Visina (mm): 280
  • Dubina (mm): 100
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.