Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža SIV 2vrst 12M / 24M 298mm 420mm 140mm IP65 prozorni pokrov [GW40104]

ŠIFRA 1060071 EAN 8011564062207 GEWISS GW40104
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo sive barve s prozornimi vrati 2vrsti širine 12M (skupno 24M), dimenzij 298mm x 420mm x 140mm, zaščite IP65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Površinska montaža
  • Boja: siva
  • Broj redaka (vrst): 2
  • Širina u modularnim razmacima: 12M / 24
  • Širina (mm): 298
  • Visina (mm): 420
  • Dubina (mm): 140
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.