Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža SIV 2vrst 18M / 36M 400mm 400mm 130mm IP40 prozorni pokrov [GW40049]

ŠIFRA 1040020 EAN 8011564033351 GEWISS GW40049
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo bele barve s prozornimi vrati, 2vrsti širine 18M (skupno 36M), dimenzij 400mm x 400mm x 130mm, zaščite IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Površinska montaža
  • Boja: siva
  • Broj redaka (vrst): 2
  • Širina u modularnim razmacima: 18M / 36
  • Širina (mm): 400
  • Visina (mm): 400
  • Dubina (mm): 130
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.