Kućni ormar HAGER FW Površinska montaža BIJ 3vrst 24M / 72M 641mm 571mm 150mm IP40 [FW324W - 0118582959]
- Linija proizvoda: HAGER FW
- Način montaže: Površinska montaža
- Boja: bijela
- Broj redaka (vrst): 3
- Širina u modularnim razmacima: 24M / 72
- Širina (mm): 641
- Visina (mm): 571
- Dubina (mm): 150
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.