Kućni ormar KAEDRA Površinska montaža SIV 3vrst 12M / 36M 340mm 610mm 160mm IP65 s prozirnim poklopc. [13435]

ŠIFRA 2611176 EAN 3303430134350 SCHNEIDER ELECTRIC 13435
Kaedra – za modularni uređaj – 3 x 12 modula – 2 priključna bloka
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KAEDRA
  • Način montaže: Površinska montaža
  • Boja: siva
  • Broj redaka (vrst): 3
  • Širina u modularnim razmacima: 12M / 36
  • Širina (mm): 340
  • Visina (mm): 610
  • Dubina (mm): 160
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • S prozirnim poklopcem: prozorni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.