Kućni ormar MINI PRAGMA Podžbukno BIJ 1vrst 4M 126mm 228mm 80mm IP40 prozirni poklopac [MIP22104T]
- Linija proizvoda: MINI PRAGMA
- Način montaže: Podžbukno
- Boja: bijela
- Broj redaka (vrst): 1
- Širina u modularnim razmacima: 4
- Širina (mm): 126
- Visina (mm): 228
- Dubina (mm): 80
- Vrsta zaštite (IP): IP40
- S prozirnim poklopcem: DA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.