Kućni ormar MINI PRAGMA Površinska montaža BIJ 1vrst 18M 376mm 228mm 103mm IP40 bela vrata [MIP12118]
- Linija proizvoda: MINI PRAGMA
- Način montaže: Površinska montaža
- Boja: bijela
- Broj redaka (vrst): 1
- Širina u modularnim razmacima: 18
- Širina (mm): 376
- Visina (mm): 228
- Dubina (mm): 103
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.