Kućni ormar MINI PRAGMA Površinska montaža BIJ 1vrst 8M 196mm 198mm 95,5mm IP40 bela vrata [MIP12108]
- Linija proizvoda: MINI PRAGMA
- Način montaže: Površinska montaža
- Boja: bijela
- Broj redaka (vrst): 1
- Širina u modularnim razmacima: 8
- Širina (mm): 196
- Visina (mm): 198
- Dubina (mm): 95,5
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.