Kućni ormar Obo Bettermann 2008864 Površinska montaža SIV 1vrst 5 190mm 150mm 125mm IP66 s prozirnim poklopc. [2008864 - SDB 05L PC]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Način montaže: Površinska montaža
- Boja: siva
- Broj redaka (vrst): 1
- Širina u modularnim razmacima: 5
- Širina (mm): 190
- Visina (mm): 150
- Dubina (mm): 125
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- S prozirnim poklopcem: prozorni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.