Kućni ormar PRACTIBOX3 Multimedijska SM Podžbukno BIJ 2vrst 12M 328mm 385mm 105mm [135722 - P/O BV SM]

ŠIFRA 2806355 EAN 3838629802708 LEGRAND 135722 - P/O BV SM
MULTIMEDIJSKA OMARICA PRACTIBOX S Za suhomontažne stene P/O BE 2vrst 12M 328mm 385mm 105mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PRACTIBOX3
  • Način montaže: Podžbukno
  • Boja: bijela
  • Broj redaka (vrst): 2
  • Širina u modularnim razmacima: 12
  • Širina (mm): 328
  • Visina (mm): 385
  • Dubina (mm): 105
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.