Kućni ormar PRACTIBOX3 Multimedijska ZS Podžbukno BIJ 2vrst 12M 328mm 385mm 104mm [135702 - P/O BV ZS]

ŠIFRA 2806354 EAN 3838629802692 LEGRAND 135702 - P/O BV ZS
MULTIMEDIJSKA OMARICA PRACTIBOX S Za zidane/betonske stene P/O BE 2vrst 12M 328mm 385mm 104mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PRACTIBOX3
  • Način montaže: Podžbukno
  • Boja: bijela
  • Broj redaka (vrst): 2
  • Širina u modularnim razmacima: 12
  • Širina (mm): 328
  • Visina (mm): 385
  • Dubina (mm): 104
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.