Kućni ormar TEM Podžbukno BIJ 1vrst 14M 368mm 343mm 91mm IP40 Unipack [RB20-U - 4328773]
- Linija proizvoda: TEM
- Način montaže: Podžbukno
- Boja: bijela
- Broj redaka (vrst): 1
- Širina u modularnim razmacima: 14
- Širina (mm): 368
- Visina (mm): 343
- Dubina (mm): 91
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.