Montažna DIN letva I Obo Bettermann 2069 2M FS 35mm 7,5mm 2000mm puna metal [1115626 - 2069 2M FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 35
- Visina baze (mm): 7,5
- Dužina (mm): 2000
- Perforirano: polna
- Materijal: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.