Montažna DIN letva I Sm Strojkoplast 35mm 7,5mm 2000mm perforirana metal [9092 - NVS 35/7,5 L-2M]
- Linija proizvoda: Sm Strojkoplast
- Širina (mm): 35
- Visina baze (mm): 7,5
- Dužina (mm): 2000
- Perforirano: perforirana
- Materijal: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.