Ormar za upravljačke aplikaci. EFEN 1350mm 360mm 360mm Poliester PS Razdjelni stup IP44 RAL7035 [93251-0033]
- Linija proizvoda: EFEN
- Visina (mm): 1350
- Širina (mm): 360
- Dubina (mm): 360
- Materijal: Poliester
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.