Mjerni ormar Hermi ZON 05 RF inox 200mm 150mm 100mm [20522]

ŠIFRA 1116361 EAN 3830041361085 HERMI 20522
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Visina (mm): 200
  • Širina (mm): 150
  • Dubina (mm): 100
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.