Ormar za upravljačke aplikaci. RITTAL Optipanel 400mm 520mm 100mm čelik [6380400 - CP 6380.400]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 400
- Širina (mm): 520
- Dubina (mm): 100
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.