Upravljački pult I RITTAL 975mm 1000mm 500mm metal 1-delni IP55 RAL7035 [6740600 - TP 6740.600]

ŠIFRA 2797088 EAN 4028177959941 RITTAL 6740600 - TP 6740.600
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • Visina (mm): 975
  • Širina (mm): 1000
  • Dubina (mm): 500
  • Materijal: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.