Podnožje za ormar I SPACIAL dubinski 100mm 300mm metal [NSYSPS3100]

ŠIFRA 1185868 EAN 3606480146435 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSPS3100
Bočna ploča podnožja Spacial SM – 100 x 300 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SPACIAL
  • Izvedba: dubinski
  • Visina (mm): 100
  • Dubina (mm): 300
  • Materijal: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.