Podnožje za ormar I SPACIAL dubinski 200mm 1000mm čelik [NSYSPS10200]

ŠIFRA 2641849 EAN 3606480067891 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSPS10200
Bočno podnožje Spacial SF – 200 x 600 x 1000 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SPACIAL
  • Izvedba: dubinski
  • Visina (mm): 200
  • Dubina (mm): 1000
  • Materijal: Čelik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.