Podnožje za ormar I SPACIAL SMX Prednja/stražnja strana podnožja 200mm 600mm Inoks [NSYSPFX6200]
ŠIFRA 2741748
EAN 3606480626203
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSPFX6200
Spacial S3HD SFHD – vanjsko robusno prednje podnožje – V 200 Š 600 IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SPACIAL SMX
- Izvedba: Prednja/stražnja strana podnožja
- Visina (mm): 200
- Širina (mm): 600
- Materijal: Nehrđajući čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.