Grijač za ormar FINDER Safetouch 150W 230V AC 70mm 218mm 63mm [7H.51.0.230.0150 - 7H5102300150]
- Linija proizvoda: FINDER
- Nazivna snaga (W): 150
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
- Širina (mm): 70
- Visina (mm): 218
- Dubina (mm): 63
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.