Grijač za ormar SCHNEIDER 100W 12V DC bez ventilatora [NSYCR100WU1C - Universal enclosures]
ŠIFRA 2626323
EAN 3606480152313
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCR100WU1C - Universal enclosures
ClimaSys PTC toplinski otpor 100 W, 12 do 24 V, s izolacijom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna snaga (W): 100
- Radni napon pri DC (V): 12
- Vrsta napona: DC
- S ventilatorom: brez ventil.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.