Grijač za ormar SCHNEIDER 350W 230V AC s ventilatorom [NSYCRP1W230VTVC - Universal enclosures]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna snaga (W): 350
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
- S ventilatorom: z ventilatorjem
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.