Grijač za ormar ALFA ELECTRIC TOUCH SAFE, PTC 150W 120-240V AC/DC 220mm 63mm 70mm [STHT150]

ŠIFRA 2746716 EAN 3838629092598 ALFA PLASTIC STHT150
Grijač za u ormar ALFA ELECTRIC PTC snage 150 W, s napajanjem 120 – 240 V AC ili DC, dimenzija 63 mm 220 mm 70 mm, montaža na 35 mm DIN letvu. Grijači imaju i zaštitu od dodirivanja TOUCH SAFE.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ALFA ELECTRIC
  • Nazivna snaga (W): 150
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 120-240
  • Vrsta napona: AC / DC
  • Širina (mm): 220
  • Visina (mm): 63
  • Dubina (mm): 70
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.