Grijač za ormar ALFA ELECTRIC TOUCH SAFE, PTC 50W 120-240V AC/DC 41mm 125mm 41mm [STHT50]

ŠIFRA 2746715 EAN 3838629092581 ALFA PLASTIC STHT50
Grijač za u ormar ALFA ELECTRIC PTC snage 50 W, s napajanjem 120 – 240 V AC ili DC, dimenzija 41 mm 125 mm 41 mm, montaža na 35 mm DIN letvu. Grijači imaju i zaštitu od dodirivanja TOUCH SAFE.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ALFA ELECTRIC
  • Nazivna snaga (W): 50
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 120-240
  • Vrsta napona: AC / DC
  • Širina (mm): 41
  • Visina (mm): 125
  • Dubina (mm): 41
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.