Grijač za ormar CLIMASYS 250W 230V AC 200mm 100mm 100mm s ventilatorom [NSYCR250W230VV]
- Linija proizvoda: CLIMASYS
- Nazivna snaga (W): 250
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
- Širina (mm): 200
- Visina (mm): 100
- Dubina (mm): 100
- S ventilatorom: z ventilatorjem
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.