Krov za ormar I SCHNEIDER 84mm 800mm 400mm Inoks [NSYSCX8040]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Visina (mm): 84
- Širina (mm): 800
- Dubina (mm): 400
- Materijal: Nehrđajući čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.