SCHNEIDER 36mm 600mm 200mm čelik [NSYTJ6020 - Universal enclosures]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Visina (mm): 36
- Širina (mm): 600
- Dubina (mm): 200
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.