SCHNEIDER 42mm 800mm 400mm čelik [NSYTJ8040 - Universal enclosures]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Visina (mm): 42
- Širina (mm): 800
- Dubina (mm): 400
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.