SCHNEIDER 51mm 300mm 150mm Inoks [NSYTX3015 - Universal enclosures]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Visina (mm): 51
- Širina (mm): 300
- Dubina (mm): 150
- Materijal: Nehrđajući čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.