Montažna DIN letva I DIDO 35mm 7,5mm 2000mm perforirana metal [002911023 - TH35/L-2m]
- Linija proizvoda: DIDO
- Širina (mm): 35
- Visina baze (mm): 7,5
- Dužina (mm): 2000
- Perforirano: perforirana
- Materijal: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.