Montažna DIN letva I SCHNEIDER 32mm 15mm 2000mm perforiranje čelik [NSYADR200D - Universal enclosures]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Širina (mm): 32
- Visina baze (mm): 15
- Dužina (mm): 2000
- Perforirano: luknjanje
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.